- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- チューブラック 2mlのおすすめ人気ランキング
チューブラック 2mlのおすすめ人気ランキング
2026/02/25更新482件の「チューブラック 2ml」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PCRチューブラック」、「チューブケース」、「ボックス 遮光」などの商品も取り扱っております。
蓋と中格子に個々の番号付きで、管理が容易です。蓋のかぶせ間違い防止が可能です(蓋は一定方向のみかぶせることができます)。4色入りですので、サンプルの識別に便利です。
材質
PC(ポリカーボネート)
使用温度範囲(℃)
-196~121
水平連結・積み重ねが可能なチューブラックです。
1.5mL/2.0mLマイクロチューブ、スクリューキャップチューブ(全サイズ)を80個収容できます。 表面は1から80までナンバリングしています。裏面には0.5mL用の穴が60個(4×15)あります。
材質
PP
寸法(mm)
227×66×27
小型で場所を取りません。
材質
PP(ポリプロピレン)
収納数
スクリューキャップチューブ(0.5~2.0mL)・クライオバイアル(1.0~5.0mL)/25本、PCRチューブ・遠沈管(0.2~0.5mL)/16本
寸法(mm)
76×66×27
AS5は用途別に使い分けできるように5色(青・緑・赤・紫・白)のラックがセットになっています。 オートクレーブ可能です。
材質
PP
寸法(mm)
227×63×27
1.5mL/2.0mLマイクロチューブ、スクリューキャップチューブ(全サイズ)を80個収容できます。
材質
PP
架数
1.5/2.0mL×80
寸法(mm)
227×67×28
滅菌
オートクレーブ可能
片面は1.5ml/2mlチューブ、反対面は0.5ml/0.7mlのチューブ用として設計された両面タイプのチューブラックです。縦列に英字、横列に数字の刻印付きで試料管理に便利です。オートクレーブ可能です。
トラスコ品番
368-9419
材質
ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
215
高さ(mm)
25
奥行(mm)
115
立て数(本)
96
配列
8×12
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
両面使用できる便利なマイクロチューブ用ラックです。 片面は0.5mL用、裏面は1.5/2.0mL用として使えます。
材質
PP
架数
0.5mL×96または1.5/2.0mL×96
寸法(mm)
210×112×27
滅菌
オートクレーブ可能
ポリカーボネート製で、滑り止めラバー付き。オートクレーブ可。
質量(g)
約73
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×68×33
適合チューブ
1.5mLチューブ/20本
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1.5mlチューブ80本立てでカラーは7色揃っています。PP製のラックカバーは、半透明なので中のチューブが見えます。ラックの積重ねもできます。
穴径(Φmm)
11
材質
PP(ポリプロピレン)
仕様
80本立て
穴数
80
裏表2面が使え、片面は1.5/2.0ml用で、反対の面は0.5ml用です。両面共8×12列 96本立て。オートクレーブ可(15分まで)。
寸法(mm)
214×117×48H
サンプル識別が容易にできるナンバリング付きです。
用途1.5~2.0mLマイクロチューブ・クライオバイアルを50本収納できます。
材質
PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
140×91×56
ディープフリーザー保存用のラックです。2.0mlまでの各社凍結保存用チューブがご使用いただけます。ズレ防止のツメがあり、積み重ねができます。材質:本体はPC、間仕切はPP。
規格
50本立て
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
146×76×55
一般的な80本立てラックより一回り大きい96本立ての1.5/2.0ml用。ウェル間隔18mm。ウェル底はチューブを安定させる形になっています
1.5mlのチューブが20本立てられ、10本立てが2列階段状になっています滑り止めのラバー付き
サイズ(mm)
65×210×35
アズワン品番
62-0891-81
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
18mmピッチの分注が可能です。
サイドは横軸の目安となる書き込みスペース付きで、ウェル底部はチューブが安定する構造です。
材質
再生PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
240×78×25
質量(g)
200
適合チューブ(mL)
1.5~2.0
収納数
96本
コンパクトな設計でディープフリーザー中(-80℃)での保存に使用できます。
材質
ABS
フリーズボックスの引出し用シールが付いています。超低温での保存でも劣化のない耐水紙を使用しています。内部の仕切は2重式で、確実な保持ができます。
適合チューブサイズ(ml)
1.5~2.0
付属品
引出用シール×10枚
材質
耐水紙
チューブ径(Φmm)
10~12
0.2mL用の96穴PCRチューブ用ラックです。 8×12列の96穴で、8連及び12連のPCRチューブが使用できます。 -90℃から121℃まで使用できますので、オートクレーブや凍結保存が可能です。 縦列に英字、横列に数字の刻印付で、試料管理が簡単です。
材質
PP
寸法(mm)
126×87×32
架数
0.2mL×96(8連×12、12連×4)